スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO6-HZC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474708 品番S-K10SO6-HZC
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO6-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:2本出し e1 バッフル付 純正オプションサイドケースとの同時装着可能 NINJA1000共通
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:7.6
重量[キログラム]:3.3
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:91.93kW/10000rpm
最大出力:97.08kW/10200rpm
STD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm
最大トルク:104.6Nm/8160rpm
オプション:品番:E-K10R3

付属品ガスケット、バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)3.3、STD:7.6 カーボン 備考純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする