スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y10SO8-HDTC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474735 品番S-Y10SO8-HDTC
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO8-HDTC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:カーボンアウトレットキャップ仕様です。 e1 バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 07-08
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.5
重量[キログラム]:3.1
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(ステンレス製品番:L-Y10SO8)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:120.84kW/12600rpm
最大出力:122.82kW/12500rpm
オプション:品番:L-Y10SO8

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)3.1、STD:4.5 カーボン 備考別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(ステンレス製品番:L-Y10SO8)。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする