スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y17SO1-HBAV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474751 品番S-Y17SO1-HBAV
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y17SO1-HBAV
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1モデル 2本出し バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.1
重量[キログラム]:3.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:133.24kW/8995rpm
最大出力:134.99kW/9086rpm
STD 最大トルク:153Nm/6765rpm
最大トルク:154.3Nm/6805rpm
オプション:品番:C-Y17SO1T/1

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン 形状専用 質量(kg)3.9、STD:5.1 チタン 備考別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする