DEWALT
DEWALTの チェーンソー
DEWALTの チェーンソー本体
DEWALTの 電池・充電式チェーンソー
充電式ポールチェーンソー(18V)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14474961
品番
DCMPS567P1-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。
ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途
高所の枝剪定作業に最適です。
高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。
付属品
5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番
658-7597
セット内容
バッテリー・充電器
長さ(mm)
1090
幅(mm)
215
高さ(mm)
163
電源(V)
100
電圧(V)
18
充電時間(分)
75
バッテリー容量(mAh)
5
ソーチェーン
3/8-34コマ
ガイドバー長さ(mm)
200