DEWALT
DEWALTの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
DEWALTの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
ポールヘッジトリマー(18V)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14474979
品番
DCMPH566P1-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。
ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途
高所の剪定作業に最適です。
付属品
5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
仕様
加工数(spm/分):2800
トラスコ品番
658-7598
セット内容
バッテリー・充電器
長さ(mm)
1788
幅(mm)
180
高さ(mm)
200
電源(V)
100
刃長(mm)
560
刈込み幅(mm)
550
充電時間(分)
75