セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14476011 品番 HSMBA1
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!
タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品
電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備
前後左右4カ所にセフ取付溝
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます
※通常のセフフックの取付けはできません
ヘッドバンドにセフフック付
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用

用途飛来・落下物用、墜落時保護用 付属品汗取りクロス(HAAC)、汗取りタオルブラック(HAATBK)、あご耳紐セットビニールスモーク(HASVCS) 仕様【墜落時保護用】合格 セット内容【1】前面:セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池(SFKJM100A-N30)【2】後面:バッテリーボックス ファン付(HA30BF)【3】右側面:セフペンホルダー2本差し(対応筆記具サイズ:直径7〜11mm)(HASFD)【4】左側面:セフマーカーホルダー1本差し(対応筆記具サイズ:直径15〜16mm)(HASFM) 材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 【ヒサシ】スモーク 質量(g)840 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180 色(帽体)マットブラック 頭囲(cm)54〜63 衝撃吸収ライナー 通気孔
注意
※使用電圧7,000V以下の電気用は満たしていません
※付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。
※型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする