用途飛来・落下物用、墜落時保護用付属品汗取りクロス(HAAC)、汗取りタオルブラック(HAATBK)、あご耳紐セットビニールスモーク(HASVCS)仕様【墜落時保護用】合格セット内容【1】前面:セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池(SFKJM100A-N30)【2】後面:バッテリーボックス ファン付(HA30BF)【3】右側面:セフペンホルダー2本差し(対応筆記具サイズ:直径7~11mm)(HASFD)【4】左側面:セフマーカーホルダー1本差し(対応筆記具サイズ:直径15~16mm)(HASFM)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)色【ヒサシ】スモーク質量(g)925外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)マットブラック頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有シールド色クリア