セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14476081 品番 HSWSB2
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!
現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品
小型軽量の電源一体型マルチヘッドライトを装備
ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト
後面:リアカバー

用途飛来・落下物用、墜落時保護用 付属品汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP) 仕様【墜落時保護用】合格 セット内容【1】前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト(SFNDM50A-3A3W)【2】後面:リアカバー(HARW) 材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 【ヒサシ】スモーク 質量(g)695 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)54〜63 衝撃吸収ライナー 通気孔 シールド色クリア
注意
※使用電圧7,000V以下の電気用は満たしていません
※付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。
※型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする