チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
クッション(A) エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜1000
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数1
オートスイッチ品番A72
オートスイッチ種類A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
オートスイッチ取付形態(A) レール取付