2PNCT_製品画像

2PNCT2C×3.5SQ 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14493818 2PNCT2C×3.5SQ 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14493818 2PNCT2C×3.5SQ 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14493818 2PNCT2C×3.5SQ 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14493818 2PNCT2C×3.5SQ 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14493818

2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 芯数(C)2 注文コード14493818 品番2PNCT2C×3.5SQ
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は芯数・内容量など961種類から選べます 他の種類を見る

1、耐油性
2、耐候性
3、耐水性
4、耐摩耗性

用途移動用電気機器電源用 サイズ3.5SQ 定格電圧(V)600 芯数(C)2 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする