3PNCT_製品画像
冨士電線(四国)
冨士電線(四国)の 電線/ケーブル
冨士電線(四国)の FA用ケーブル
冨士電線(四国)の 固定用ケーブル
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全560種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
14494606
品番
3PNCT1C×22SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
1、耐油性
2、耐候性
3、耐水性
4、耐摩耗性
5、防爆性
用途
鉱山坑内移動用電気機器電源用
サイズ
22SQ
定格電圧(V)
600
芯数(C)
1
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表