3PNCT_製品画像

3PNCT4C×22SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494859 3PNCT4C×22SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494859 3PNCT4C×22SQ 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14494859

3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 14494859 品番 3PNCT4C×22SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

1、耐油性
2、耐候性
3、耐水性
4、耐摩耗性
5、防爆性

用途鉱山坑内移動用電気機器電源用 サイズ22SQ 定格電圧(V)600 芯数(C)4 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする