2PNCT-SB_製品画像
冨士電線(四国)
冨士電線(四国)の 電線/ケーブル
冨士電線(四国)の FA用ケーブル
冨士電線(四国)の 固定用ケーブル
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全260種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
14495218
品番
2PNCT-SB2C×1.25SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1、耐油性
2、耐候性
3、耐摩耗性
4、耐ノイズ性
用途
移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)
サイズ
1.25SQ
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
10
芯数(C)
2
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表