2PNCT-SB_製品画像

2PNCT-SB4C×2SQ 2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14495288 2PNCT-SB4C×2SQ 2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14495288 2PNCT-SB4C×2SQ 2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14495288 2PNCT-SB4C×2SQ 2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14495288

2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 14495288 品番 2PNCT-SB4C×2SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1、耐油性
2、耐候性
3、耐摩耗性
4、耐ノイズ性

用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き) サイズ2SQ 定格電圧(V)600 芯数(C)4 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする