※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ (CDLG1BA2〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) 注文コード14496151 品番CDLG1BA20-125-E
参考基準価格(税別)¥34,870 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など104種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ストローク(mm)125 タイプ(A) 無給油/エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする