T-2PNCT-SB_製品画像

T-2PNCT-SB2C×0.75SQ T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14496995 T-2PNCT-SB2C×0.75SQ T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14496995 T-2PNCT-SB2C×0.75SQ T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14496995 T-2PNCT-SB2C×0.75SQ T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14496995

T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 14496995 品番 T-2PNCT-SB2C×0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1、耐油性 4、耐ノイズ性
2、耐候性 5、耐震性
3、耐水性 6、耐摩耗性

用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き) サイズ0.75SQ 定格電圧(V)600 芯数(C)2 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする