曜日別特売
NA0-301373 エアコン調整ノブ アッシュウッド NA0-301373 アイエルモータースポーツ 14512621

NA0-301373 エアコン調整ノブ アッシュウッド NA0-301373 アイエルモータースポーツ 14512621
NA0-301373 エアコン調整ノブ アッシュウッド NA0-301373 アイエルモータースポーツ 14512621
NA0-301373 エアコン調整ノブ アッシュウッド NA0-301373 アイエルモータースポーツ 14512621

エアコン調整ノブ アッシュウッド NA0-301373

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14512621品番NA0-301373
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-301373
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ウッド素材を使用しているのでVスペシャルなどをはじめとした車両にマッチします。
販売備考:純正同形状。イモネジ、六角レンチ同梱。純正と入れ替えて装着。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:エアコン調整ノブ
色[カラー]:アッシュウッド
重量[キログラム]:0.011
材質[素材]:アッシュウッド
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:3個セット
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

付属品ネジキット材質アッシュウッド質量(kg)0.011アッシュウッド備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコン調整ノブ内容3個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする