商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14514355品番NC0-7022
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NC0-7022
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。同社製ロングセンターコンソールと合わせて使用することで肘置きとして快適に使用できます。
販売備考:NC0-7020およびNC0-7020B用。はめ込み式。純正センターコンソールには装着不可。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:アームレストパッド
色[カラー]:ブラック/シルバー
重量[キログラム]:0.3
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:シャフト,ネジ,アダプタ
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NC0-7020,NC0-7020B