パッセンジャーペグリロケーションBRKT 550-0801

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14519307 品番550-0801
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0801
グランドナショナル2-2(ダイナまたはM8)のブラケットにマウントします。洗練されたフットレストパッドはパッセンジャーを振動から守り、安全なライドを提供します。排気管と車両の外観を邪魔しないステルスデザイン。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):パウダーコート

材質スチール ブラック タイプグランドナショナル 表面処理パウダーコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする