GRAND NATIONAL 4INCH S/O 550-0703

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522055 品番550-0703
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0703
10.5%の馬力アップと19.8%のトルクアップ(ステルスエアクリーナーキット使用時)。グランドナショナルをイメージしたエンドキャップと深みのあるエキゾーストノート。ステンレス製有孔バッフルは消音材も高性能。
販売備考:XG750/500用スリップオンマフラーです。カラー:ブラック
適合情報:
ハーレー[HARLEY] XG750 [ストリート750] 15-20
ハーレー[HARLEY] XG500 [ストリート500] 15-20
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ

付属品取付ハードウェア 材質スチール ブラック 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプグランドナショナル 表面処理セラミック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする