商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14522238品番170-0449
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0449
S&Sティアドロップを、比率はそのままに小さくし、簡単に装着できるステルスエアクリーナーシステムのラインナップに追加しました。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-06
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
特記事項:プレフィルターが使用可能
オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,
リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,