AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット グロスブラック 170-0722A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522701 品番170-0722A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0722A
エアスティンガーは、既存の高流量ステルスエアクリーナー方式を用いながら、スティンガー整流形状と同じ形状を持つフィルターエレメントに換えています。エアースティンガーのフィルターはステルスフィルターと同様に洗浄可能で、長く使用できるように設計されています。2001年から現在までのほとんどのHDモデルに適合します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-15
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07
タイプ:エアスティンガーステルス
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:カバー:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア
備考:プリフィルター設定あり
オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,
リペア:品番:170-0723A,
関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア オプション【品番】170-0127,170-0747,170-0748, グロスブラック 備考プリフィルター設定あり タイプエアスティンガーステルス 表面処理塗装 材質(カバー)アルミ 関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品【品番】170-0723A,

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする