メーカー名:エスアンドエスサイクル メーカー品番:550-0736 販売備考:※ヘリテイジ、デラックス、ファットボブ、スポーツグライド、FXDR(18-19)への装着不可 適合情報: ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20 タイプ:スラッシュカットスリップオン 色[カラー]:クローム 材質[素材]:スチール 仕上げ(表面処理):クロームメッキ 付属品:取付ハードウェア 備考:消音器取り外し可能なタイプ 関連商品:品番:550-0735,550-0739,550-0756A,550-0752B,550-0753B,