GRAND NATIONAL スリップオンマフラー Brashed stainless 550-1114

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522771 品番550-1114
参考基準価格(税別)¥68,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1114
ステンレス独特の質感にアルミ削り出しエンドキャップを組合せました。マフラーロゴには、S&S CYCLEの象徴でもある青色ロゴをやめ、マフラーと車両のイメージに合わせブラックロゴへと変更しております。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] X500 24
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:取付ハードウェア

付属品取付ハードウェア 材質スチール シルバー タイプグランドナショナル 表面処理ポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする