スリップオン スラッシュカット ブラック 550-0724

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522929 品番550-0724
参考基準価格(税別)¥78,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0724
最大16%の馬力アップと10%のトルクアップ(ステルスエアクリーナーキットと併用した場合)リーズナブルにパフォーマンスUPクラシックなスラッシュカットスタイル米国50州規制適合取り外し可能な消音器米国製
販売備考:FXDF 08-16/FXDWG 10-16/FXDL(S)15-16に適合
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDF [ファットボブ] 08-17
ハーレー[HARLEY] FXDL [ローライダー] 15-17
ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 10-17
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0722,550-0718,550-0720,

付属品取付ハードウェア 仕様関連商品品番:550-0722,550-0718,550-0720, 材質スチール ブラック 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプスラッシュカットスリップオン 表面処理セラミック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする