GRAND NATIONAL S/O CHR 550-0719

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522956 品番550-0719
参考基準価格(税別)¥78,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0719
最大17%の馬力アップと9%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)。レース仕様にインスパイアされたGrand Nationalエンドキャップ。純正よりも深く轟くような音。米国50州規制適合。
販売備考:FXD/FXDBなどの純正スタッガードマフラー装着車に適合
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0721,

付属品取付ハードウェア 仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●関連商品品番:550-0721, 材質スチール クローム 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプグランドナショナル 表面処理クロームメッキ 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする