メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0721
最大17%の馬力アップと9%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)。レース仕様にインスパイアされたGrand Nationalエンドキャップ。純正よりも深く轟くような音。米国50州規制適合。
販売備考:FXD/FXDBなどの純正スタッガードマフラー装着車に適合
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0719,