メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0725
最大17%の馬力アップと9%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)。レース仕様にインスパイアされたデザイン。深く轟くような音。
販売備考:FXDF(08-17),FXDWG(10-17),FXDLS(16-17)に適合
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 08-17
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:ステンレス製有孔バッフルは脱着タイプ(J2825準拠)
関連商品:品番:550-0723,