曜日別特売
310-0641 オイルポンプKIT 310-0641 エスアンドエスサイクル 14522999

310-0641 オイルポンプKIT 310-0641 エスアンドエスサイクル 14522999
310-0641 オイルポンプKIT 310-0641 エスアンドエスサイクル 14522999
310-0641 オイルポンプKIT 310-0641 エスアンドエスサイクル 14522999
310-0641 オイルポンプKIT 310-0641 エスアンドエスサイクル 14522999

オイルポンプKIT 310-0641

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14522999品番310-0641
参考基準価格(税別)¥78,300販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0641
3ステージで安定した圧力と信頼性の高い掃気。フライホイールキャビティとカムチェスト用に独立した掃気セクションがあり、干渉しません。スクリーンと磁気トラップにより、掃気ローターをデブリから保護します。S&Sポンプは、ピニオンシャフトの振れを許容する特別な設計になっています。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:TC3オイルポンプ
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
備考:1999-2006年用S&Sオイルポンプは、1999-2006年エンジン用S&Sカムサポートプレートと互換性がありません。すべてのS&Sカムサポートプレートは2007年以降のオイルポンプ用に加工されています。

材質アルミブルー備考1999-2006年用S&Sオイルポンプは、1999-2006年エンジン用S&Sカムサポートプレートと互換性がありません。すべてのS&Sカムサポートプレートは2007年以降のオイルポンプ用に加工されています。タイプTC3オイルポンプ表面処理アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする