GRAND NATIONAL S/O ブラック 550-0734

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523525 品番550-0734
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0734
最大12%の馬力アップと6%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)。レース仕様にインスパイアされたデザイン。
販売備考:マッドブラック
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:ファットボブ専用
特記事項:チューニング不要

付属品取付ハードウェア 仕様●JMCA:一般公道使用不可●特記事項:チューニング不要●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無 適合SOFTAIL FAT BOB (FXFB、FXFBS) (18-20) 材質スチール ブラック 備考ファットボブ専用 タイプグランドナショナル 表面処理塗装 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする