スリップオン スラッシュカット ブラック 550-0735

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523541 品番550-0735
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0735
販売備考:※ヘリテイジ、デラックス、ファットボブ、スポーツグライド、FXDR(18-19)への装着不可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0736,550-0739,550-0756A,550-0752B,550-0753B,

付属品取付ハードウェア 仕様関連商品品番:550-0736,550-0739,550-0756A,550-0752B,550-0753B, 材質スチール ブラック 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプスラッシュカットスリップオン 表面処理セラミック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする