グランドナショナルスリップオン CHR 550-0738

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523559 品番550-0738
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0738
販売備考:※ヘリテイジ、デラックス、ファットボブ、スポーツグライド、FXDR(18-19)への装着不可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0737,550-0740,

付属品取付ハードウェア 仕様関連商品品番:550-0737,550-0740, 材質スチール クローム 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプグランドナショナル 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする