メーカー名:エスアンドエスサイクル メーカー品番:550-0740 販売備考:※ヘリテイジ、デラックスにのみ適合 適合情報: ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20 ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20 タイプ:グランドナショナル 色[カラー]:クローム 材質[素材]:スチール 仕上げ(表面処理):クロームメッキ 付属品:取付ハードウェア 備考:消音器取り外し可能なタイプ 関連商品:品番:550-0737,550-0738,