スラッシュダウン スリップオン CHR 550-0691

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523665 品番550-0691
参考基準価格(税別)¥100,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0691
クラシカルなスラッシュカットかつアグレッシブなサウンド。余分なものを取り除いたデザインでありながら馬力も向上。ハイフロー仕様のバッフルでもお手頃な価格です。トライクモデルに最適なクリアランスとなります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0692,

付属品取付ハードウェア 仕様関連商品品番:550-0692, 材質スチール クローム 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプスラッシュカットスリップオン 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする