GNX スリップオン Mufflers CHR 550-0991

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523970 品番550-0991
参考基準価格(税別)¥115,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0991
プレミアムなフィット感、表面仕上げ、サウンド、パワーを備えた4.5インチ系スリップオン。レース仕様にインスパイアされたタキシードブラックフィニッシュのエンドキャップ。ユニークなルーバーバッフルにより、よりワイルドなサウンドを実現。13.5インチまでのリアショックに対応。
販売備考:4.5インチサイレンサー。バッフル付属。13.5インチショック対応。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:GNXスリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:ツーリングモデルにのみ適合
特記事項:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0990,

付属品取付ハードウェア 仕様●特記事項:消音器取り外し可能なタイプ●関連商品品番:550-0990, 材質スチール クローム 備考ツーリングモデルにのみ適合 タイプGNXスリップオン 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする