テーパードコーンスリップオンエキゾースト 550-0770

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523997 品番550-0770
参考基準価格(税別)¥117,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0770
馬力・トルクの向上スムースなワンピース・スタイル取り外し可能な消音器深いパフォーマンスのエキゾーストノート耐久性のあるオールステンレス構造米国騒音規制J2825準拠ロイヤルエンフィールドのサービスパーツ番号576065/C (数量2)が必要
タイプ:テーパードコーンスリップオン
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:取付ハードウェア

付属品取付ハードウェア 材質ステンレス シルバー タイプテーパードコーンスリップオン 表面処理ポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする