スリップオン Mk45カットラス ブラック/ブラック 550-1016

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524006 品番550-1016
参考基準価格(税別)¥121,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1016
商品名であるカットラスとは剣の一種。バガースタイルのパニアに沿ったスラッシュカットを持つ、グロスブラックのエンドキャップが印象的なMk45シリーズのスリップオン。4.5インチ径マフラーにはRaceTEX素材を詰めたバッフルが使用されています。低音重視のマフラー音は、幅広い回転数で実感できます。騒音基準:J2825(バッフル装着の場合)
販売備考:M8用は別品番(550-1010, 550-1011)で設定あり
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:Mk45
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:ブラックカットラスエンド
リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,
関連商品:品番:550-0619,550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,

付属品取付ハードウェア 仕様●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619,550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017, 材質スチール ブラック 備考ブラックカットラスエンド タイプMk45 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする