スリップオン スラスター CH/ブラック 550-0619

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524171 品番550-0619
参考基準価格(税別)¥131,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0619
Mk45 4.5インチツーリングマフラーはS&Sが、数十年に及び走行・レース・チューニングに関わって生み出した製品です。ステンレススチール製バッフルとRace-TEXカートリッジ型グラスファイバー消音材を組み合わせることで、深みのある音と馬力/トルクの向上を実現し、スタイリッシュなアルミエンドキャップでユニークな外観を加えます。
販売備考:クローム/ブラックコントラストエンドキャップ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:Mk45
色[カラー]:クローム/ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
口径:4.5インチ
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:スラスターエンドキャップ
特記事項:バッフルは取り外し可能
使用上の注意:一般公道使用不可
リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,
関連商品:品番:550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016,

付属品取付ハードウェア 仕様●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●JMCA:一般公道使用不可●特記事項:バッフルは取り外し可能●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無 材質スチール クローム/ブラック 備考スラスターエンドキャップ タイプMk45 表面処理クロームメッキ 加工 口径4.5インチmm
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする