スリップオン スラスター クローム/クローム 550-0620

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524198 品番550-0620
参考基準価格(税別)¥133,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0620
7馬力UP。4.5インチ設計-ステンレス製バッフルとRace-TEXカートリッジ型の消音材を採用。クローム仕上げ。クロームの特徴あるアルミ削り出しスラスターエンドキャップ。バッフルは取り外し可能。米国製。
販売備考:クローム/クロームエンドキャップ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:Mk45
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール/アルミ
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
口径:4.5インチ
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:クロームスラスターエンドキャップ
リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,
関連商品:品番:550-0619, 550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016,

付属品取付ハードウェア 仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619, 550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016, 材質スチール/アルミ クローム 備考クロームスラスターエンドキャップ タイプMk45 表面処理クロームメッキ 加工 口径4.5インチmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする