550-1011 スリップオン Mk45カットラス クローム/ブラック 550-1011 エスアンドエスサイクル 14524225

550-1011 スリップオン Mk45カットラス クローム/ブラック 550-1011 エスアンドエスサイクル 14524225
550-1011 スリップオン Mk45カットラス クローム/ブラック 550-1011 エスアンドエスサイクル 14524225
550-1011 スリップオン Mk45カットラス クローム/ブラック 550-1011 エスアンドエスサイクル 14524225

スリップオン Mk45カットラス クローム/ブラック 550-1011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14524225品番550-1011
参考基準価格(税別)¥133,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1011
商品名であるカットラスとは剣の一種。バガースタイルのパニアに沿ったスラッシュカットを持つ、グロスブラックのエンドキャップが印象的なMk45シリーズのスリップオン。4.5インチ径マフラーにはRaceTEX素材を詰めたバッフルが使用されています。低音重視のマフラー音は、幅広い回転数で実感できます。騒音基準:J2825(バッフル装着の場合)
販売備考:HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合。21年以降モデルへの取付には専用ガスケットが必要です。**注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:Mk45
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:ブラックカットラスエンド
リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,551-0150,550-0632A
関連商品:品番:550-0664,550-0665,550-0666,550-0668,550-0669,550-0670,550-1010,

付属品取付ハードウェア仕様●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,551-0150,550-0632A●関連商品品番:550-0664,550-0665,550-0666,550-0668,550-0669,550-0670,550-1010,材質スチールクローム備考ブラックカットラスエンドタイプMk45表面処理クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする