メーカー名:エスアンドエスサイクル メーカー品番:550-0704 ツーリングモデル用EL DORADOエキゾーストシステム用交換部品 販売備考:M8用ですが、ヘッドパイプ出口は左右均等です。 タイプ:パワーチューンデュアルズ 色[カラー]:クローム 材質[素材]:スチール 加工[有/無]:無 仕上げ(表面処理):クロームメッキ JMCA:一般公道使用不可 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無 備考:差込口対称型(1995〜2016年式)マフラーに適合 特記事項:リペアヘッダーパイプ リペア:品番:550-0701C,