メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0705
ツーリングモデル用EL DORADOエキゾーストシステム用交換部品
販売備考:M8用ですが、TWIN CAMと同様に左右の口径が同じ太さです。
タイプ:パワーチューンデュアルズ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):塗装
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:差込口対称型(1995〜2016年式)マフラーに適合
特記事項:リペアヘッダーパイプ
リペア:品番:550-0702C,550-0700C,