550-0970-P JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P エスアンドエスサイクル 14524846 550-0970-P JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P エスアンドエスサイクル 14524846 550-0970-P JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P エスアンドエスサイクル 14524846 550-0970-P JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P エスアンドエスサイクル 14524846

JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524846 品番550-0970-P
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0970-P
販売備考:FXBB/FLSL/FXLR(型式:2BL-STJ/原動機型式:J)、FXBRS/FLFBS(型式:2BL-STK/原動機型式:K)にのみ適合。同型式であっても左記車両以外への装着時は車検不可となります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLFBS [ファットボーイ] 18-19
ハーレー[HARLEY] FXBRS [ブレイクアウト] 18-20
タイプ:JMCA認証マフラー
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:注意:車検対応マフラーのためノーマルマフラーよりパワーが下がる可能性があります。

付属品取付ハードウェア 材質スチール クローム 備考注意:車検対応マフラーのためノーマルマフラーよりパワーが下がる可能性があります。 タイプJMCA認証マフラー 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする