スリップオン スラッシュカット CHR+CAT 550-0753B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524916 品番550-0753B
参考基準価格(税別)¥215,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0753B
クラシックなスラッシュカットデザイン高品質クロームメッキ純正よりも深く轟くようなマフラー米国製
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:ファットボブ、スポーツグライド、FLHC、FLDE、FXDRモデルには適合しません。
関連商品:品番:550-0735,550-0736,550-0739,550-0756A,550-0752B,

付属品取付ハードウェア 仕様関連商品品番:550-0735,550-0736,550-0739,550-0756A,550-0752B, 材質スチール クローム 備考ファットボブ、スポーツグライド、FLHC、FLDE、FXDRモデルには適合しません。 タイプスラッシュカットスリップオン 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする