SIDEWINDER 2-1 ブラック 550-0777

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14524968 品番550-0777
参考基準価格(税別)¥219,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0777
ハイパフォーマンスバガー 用の2-1スタイルパワーとトルクの向上特徴あるアルミ削り出しブラックエンドキャップ段付きステンレスヘッダー取り外し可能な消音器米国製
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター
関連商品:品番:550-0776,

付属品取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター 仕様関連商品品番:550-0776, 材質ステンレス ブラック タイプSidewinder 2-1 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする