GRAND NATIONAL 2-2 CHR 550-0816A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525020 品番550-0816A
参考基準価格(税別)¥231,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0816A
2-2フリーフロー設計がもたらす確かな馬力の向上。外からは見えないクロスオーバー構造により、2-1と同等の性能を実現。フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを採用。S&Sブレーキペダルキットご購入でフロアボード、フォワードコントロール、ミッドコントロールに適合。O2センサーポートにより、ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用が可能です。ハイフロー触媒コンバーターは、ストレートスルーシステムの性能を維持します。レース仕様のグランドナショナルエンドキャップ。米国製。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLFBS [ファットボーイ] 18-20
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:クローム
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:右側パッセンジャーペグリロケーションブラケット
備考:適合注意:FXBB/FXLR/FLSL/FXFB/FLDEに適合
オプション:品番:560-0259A,

付属品右側パッセンジャーペグリロケーションブラケット オプション品番:560-0259A, 材質ステンレス クローム 備考適合注意:FXBB/FXLR/FLSL/FXFB/FLDEに適合 タイプグランドナショナル 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする