GRAND NATIONAL 2-1 ブラック 4111-266

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525029 品番4111-266
参考基準価格(税別)¥234,900 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:4111-266
グランドナショナル2-1がインディアンVツインに野太いサウンドを与えます。4インチ径サイレンサー仕様のフルエグゾーストシステムです。マットブラックとは異なる、目の粗い少し光沢のあるガーディアンブラック塗装も特徴的です。米国騒音規制J2825に準拠、米国製。
販売備考:スカウトモデル用フルエグゾースト
適合情報:
インディアン[INDIAN] SCOUT [スカウト] 19-22
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール/アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:バッフルは脱着タイプ(J2825準拠)
使用上の注意:一般公道使用不可

付属品取付ハードウェア 材質スチール/アルミ ブラック 備考バッフルは脱着タイプ(J2825準拠) タイプグランドナショナル 表面処理ブラック塗装
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする