商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14525038品番550-0951
参考基準価格(税別)¥234,900販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0951
クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現。フロントとリアのヘッダーはフルヒートシールド仕様。ステンレス製ステップヘッダー構造。多面的なエンドキャップデザイン。O2センサーポートにより、ワイドバンドまたは純正O2センサーが使用可能。米国製。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-13
タイプ:スーパーストリート
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能
特記事項:フォワードまたはミッドコントロールに適合
関連商品:品番:550-0952A,