SIDEWINDER 2-1 +CAT CHR 550-0758D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525275 品番550-0758D
参考基準価格(税別)¥262,500 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0758D
S&Sが別次元のハイパフォーマンスバガーエキゾーストを生み出しました。抵抗の少ないステンレスヘッダー、高度に設計された集合形状、そして4.5インチサイレンサーを組み合わせた新しいサイドワインダーは、スタイルとパワーの完璧なコンビネーションを具現化します。
販売備考:550-0758Cより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:O2センサーアダプター
備考:アルミ削り出しエンドキャップ
使用上の注意:一般公道使用不可
関連商品:品番:550-0728,550-0729,550-0759C,

付属品O2センサーアダプター 仕様関連商品品番:550-0728,550-0729,550-0759C, 材質スチール クローム 備考アルミ削り出しエンドキャップ タイプSidewinder 2-1 表面処理クロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする