メーカー名:エスアンドエスサイクル メーカー品番:550-0788 適合情報: ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20 タイプ:スーパーストリート 色[カラー]:ブラック 材質[素材]:ステンレス 仕上げ(表面処理):塗装 付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター 備考:消音器取り外し可能なタイプ オプション:品番:560-0259A, 関連商品:品番:550-0790,550-0789B,550-0791B,